大和プラスチック
クリアプレート
(1件のレビュー)
インドアグリーンに清潔感と自由度をプラス!クリアなカラーで色んなカラーのポットにもマッチします。
用途
ポットの受皿です。
材質
スチロール
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
クリア
クリアブラック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×16
150×20
180×25
210×29
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
適合鉢
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19808784
4号
クリア
120×16
4号
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19808793
4号
クリアブラック
120×16
4号
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19808802
5号
クリア
150×20
5号
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19808818
5号
クリアブラック
150×20
5号
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19808827
6号
クリア
180×25
6号
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19808836
6号
クリアブラック
180×25
6号
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19808845
7号
クリア
210×29
7号
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19808854
7号
クリアブラック
210×29
7号
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください