大和プラスチック
フレグラープレート
波打つナチュラルな質感が、植物をより美しく演出する人気のフレグラーシリーズの受皿です。
用途
フレグラーポット、ボールシリーズの受皿です。
材質
ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
240×40
適合鉢
9号
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19808915
27型
ブラウン
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19808924
27型
ダークグリーン
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19808933
27型
ダークブラウン
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19808906
27型
アイボリー
¥
220
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください