大和プラスチック
フレグラーボール
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのボールタイプです。素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
用途
植物の植付、寄せ植えなどに
材質
ポリプロピレン
容量(L)
(土)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
240×140
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19808958
24型
ダークグリーン
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19808967
24型
ダークブラウン
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19808976
24型
ブラウン
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19808942
24型
アイボリー
¥
380
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください