曜日別特売

マジックパスタ

マジックパスタ - サタケマジックパスタ - サタケマジックパスタ - サタケマジックパスタ - サタケマジックパスタ - サタケマジックパスタ - サタケ
(2件のレビュー)

保存性に優れ調理も簡単な為、非常時やアウトドアに最適です。
熱湯または水を入れるだけで調理ができ、簡単・便利な商品です。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。

保存期間(年)5
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
全6種類を絞り込む
種類
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
894604991FMR51002AE1箱(59.9g×20個)きのこのパスタ(デミグラス風味)
9,200
9,198
9,934(税込)
15日以内出荷
返品不可
894605081FMR51000AE1箱(63.8g×20個)カルボナーラ
9,200
9,198
9,934(税込)
15日以内出荷
返品不可
894605171FMR51001AE1箱(56.3g×20個)ペペロンチーノ
9,200
9,198
9,934(税込)
15日以内出荷
返品不可
198118371FMR51000ZE1箱(20個)カルボナーラ
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
198118461FMR51001ZE1箱(20個)ペペロンチーノ
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
198118551FMR51002ZE1箱(20個)きのこ(デミグラス風味)
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
198118371FMR51000ZE894605081FMR51000AE1FMR51000ZE マジックパスタ サタケ 89460508マジックパスタサタケ1箱(63.8g×20個)
9,198
税込9,934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
198118461FMR51001ZE894605171FMR51001AE1FMR51001ZE マジックパスタ サタケ 89460517マジックパスタサタケ1箱(56.3g×20個)
9,198
税込9,934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
198118551FMR51002ZE894604991FMR51002AE1FMR51002ZE マジックパスタ サタケ 89460499マジックパスタサタケ1箱(59.9g×20個)
9,198
税込9,934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19811837
2022-07-07
用途: 公民館の災害用保存食
その他業種

公民館の災害食は、カレー、シチュー、缶パンなど購入していました。
今年は、ちょっとお洒落な魅力のある、新メニューとして購入。
防災訓練で、区民に配布します。

対象商品 : 19811846
2018-06-07
用途: 非常食
岩月鍍金工業株式會社

非常用長期備蓄として購入していますが、とても美味しいです。消費期限の5年以内についつい食べてしまいます。価格がもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする