曜日別特売

車椅子用アクションパッド

車椅子用アクションパッド - アクションジャパン車椅子用アクションパッド - アクションジャパン
(1件のレビュー)

底づきしない
象が乗っても底づきしません!柔らかいのに600kgまで底づきしないアクションパッドは優しく圧力を分散します。
硬くならず押し返せません!柔軟性に富んだアクションパッドは、硬くならず押し返すこともなく、快適に体を支えます。
お手入れ簡単で衛生的!エタノールなどの消毒も可能です。-50度から120度まで耐熱性があるので熱湯消毒や丸洗いもできます。

内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1992209666300140×40×2.5cm
34,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
1992210566300138×38×2.5cm
34,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
1992211466300134×36×2.5cm
34,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
1992212366300130×30×2.5cm
34,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
1992214866300340×40×2.5cm
43,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
1992213266300240×40×3.2cm
34,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19922096
2018-08-03
用途: PC作業時の椅子で使用
不動産業

試用のためデモ品をお借りしたので使用感を事前に確認できましたから
全く問題なく購入し満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする