アルケア
車いすクッション リフレア
体圧分散+ムレ防止を両立
カバー・中身は丸洗い可能
材質
高通気ウレタンフォーム(立体トリプル構造)・ビーズ発泡ポリエチレン(サポートフレーム)、カバー上面:ポリエステル、カバー側面:軟質ポリプロピレン樹脂、カバー下面:ポリエステル(ウレタン樹脂コーティング)
色
スカイブルー
サイズ
39×39
内容量
1個
注意
※サポートフレームは拭き取り。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19922288
17631
¥
15,140
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください