安心スロープフリーサイズ

安心スロープフリーサイズ - シクロケア
(3件のレビュー)

3~10cmの段差に
表面は滑り止め加工。
上部のネジ穴で固定できます。

材質アルミシルバー耐荷重(kg)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1992350536213.2340×800
10,000
取扱い終了
返品不可
1992351436216.4340×1600
26,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19923505
2020-05-14
用途: 段差を解消し車いすや、バギーの行き来をしやすくするため。
下高井戸駅前皮膚科クリニック医療・福祉・介護関連業

勾配もなだらかで、耐久性にも優れている。見た目もスッキリしていて良いと思う。1つ難を言えば、隙間にゴミが入りやすく、掃除がしにくいところ。

対象商品 : 19923505
2019-11-18
用途: 70mmの段差に使用しました。
花岡総合設備建設業・工事業

思って居たよりも、しっかりして居ました。滑り止め加工も非常に良い感じです。

対象商品 : 19923514
2018-03-14
用途: 段差の解消
株式会社テーオーリネンサプライサービス業

綺麗に整理されたスロープは見た目も安全性も快適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする