イーストアイ
ESKスライドスロープ Rタイプ
任意の長さで使用できる
パンチング加工で滑り止めは半永久的。
材質
アルミ・樹脂
色
レッド
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
サイズ
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19923584
526214
121~300
300
250
17.4
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
19923575
526214
121~211
200
300
12
¥
80,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください