幸和製作所
テイコブ ナノン DX
専用収納バック付(持ち運び簡単)
耐荷重(kg)
80
バッグ容量(L)
2+1
質量(kg)
2.7
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
48
奥行き(cm)
19.5
後輪(cm)
13
座幅(cm)
27
前輪(cm)
13
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19923593
306271
チェックブルー
¥
37,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
19923618
306271
ワインレッド
¥
37,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
19923602
306271
ブラック
¥
32,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください