幸和製作所
スタンダードタイプシルバーカー テイコブST07
耐荷重(kg)
100
バッグ容量(L)
24
質量(kg)
5.7
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
47
奥行き(cm)
32
後輪(cm)
15
座幅(cm)
32.5
前輪(cm)
16.4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19924074
306201
格子紺
¥
29,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19924065
306201
ブラウン
¥
25,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください