幸和製作所
スタンダードシルバーカー
色
ネイビー
耐荷重(kg)
100
バッグ容量(L)
24
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
47
奥行き(cm)
25.5
後輪(cm)
14.5
座幅(cm)
31.5
前輪(cm)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19924162
306093
6.2
L
¥
32,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19924153
306093
6
S
¥
27,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください