ウェルファン
夢ライフステッキ 柄杖伸縮型 スリムタイプ
あなたのお出かけを、やさしくおしゃれに支えます。 伸縮型 スリムタイプ
全長(cm)
64~90・約2.5cmピッチ
質量(g)
280
パイプ径(Φmm)
手元19、杖先16
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19924564
9714
1個
花シルバー
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
19924573
9714
1個
花ワイン
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
19924582
9714
1個
桜ブラック
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
19924598
9714
1個
桜ワイン
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
46407209
9714
1本
ダークブルーフローラル
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
46407218
9714
1本
シルバーフローラル
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
46407227
9714
1本
ダークネイビーチェック
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
19924512
9714
1個
エクレア
¥
4,500
取扱い終了
19924528
9714
1個
ゴールド
¥
4,500
取扱い終了
19924537
9714
1個
ソニックパープル
¥
4,500
取扱い終了
19924546
9714
1個
テウラグリーン
¥
4,500
取扱い終了
19924555
9714
1個
ペイズリーグリーン
¥
4,500
取扱い終了
19924607
9714
1個
小花ブルー
¥
4,500
取扱い終了
19924616
9714
1個
小判ワイン
¥
4,500
取扱い終了
19924625
9714
1個
水玉
¥
4,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください