ウェルファン
夢ライフステッキ スリムネック伸縮スリムタイプ(無地)
長く握っていても、指が痛くなりにくいグリップです。
末永くお使いいただけるよう、取替用のゴムを付属しています。
パイプ径(Φmm)
手元19、杖先16
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
全長(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19924686
9731
1個
ブラウン
71~91・約2cmピッチ
250
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
19924695
9731
1個
ブラック
71~91・約2cmピッチ
250
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
46407254
9731
1本
ロイヤルブラウン
71~91・約2cmピッチ
250
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
46407263
9731
1本
ネイビー
71~91・約2cmピッチ
250
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
19924704
9734
1個
グリーン×フラワー
66~86・約2cmピッチ
250
¥
4,200
取扱い終了
19924713
9734
1個
シルバー×フラワー
66~86・約2cmピッチ
250
¥
4,200
取扱い終了
19924722
9734
1個
ピーコックブルー×フラワー
66~86・約2cmピッチ
250
¥
4,200
取扱い終了
19924738
9734
1個
ルビー×フラワー
66~86・約2cmピッチ
250
¥
4,200
取扱い終了
19924747
9735
1個
グリーン×フラワー
66~86・約2cmピッチ
250
¥
4,900
取扱い終了
19924756
9735
1個
シルバー×フラワー
73.5~83.5・約2cmピッチ
290
¥
4,900
取扱い終了
19924765
9735
1個
ピーコックブルー×フラワー
73.5~83.5・約2cmピッチ
290
¥
4,900
取扱い終了
19924774
9735
1個
ルビー×フラワー
73.5~83.5・約2cmピッチ
290
¥
4,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください