光華
スリムネック伸縮杖 ベーシックタイプ
男性に使いやすいベーシックタイプ
全長(cm)
66~86・2cmピッチ
質量(g)
315
パイプ径(Φmm)
手元22、杖先19
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19925474
395011
ブラウン
¥
6,360
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
19925483
395011
ブラック
¥
6,360
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
19925492
395011
ブラックラメ
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
19925508
395011
マットブラウン
¥
6,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください