握りやすいオリジナルグリップ+オシャレなデザイン ・右手左手どちらの手にもなじむ握りやすく疲れにくいオリジナルグリップ。 ・握った際指またにかかるストレスを軽減させる為、グリップの首元を細くしたスレンダーネックを採用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用することで、グリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑り難くなっています。また、指またにあたる部分もエラストマー樹脂で覆い、質感にも配慮しました。 大柄な方が扱いやすいよう、グリップを大きめに設計。 高級感のある格子柄をご用意。 対応身長:約140~185cm シャフト径:上 22mm、下 19mm 先ゴム:19mm