安定感を追求したグリップ+スレンダーネック ・グリップ上面をフラットにし、更に幅を大きめにすることで安定感を追求しました。また、グリップの上下で表面のシボを変え、上面は滑り難く、下面は滑らかな質感を重視しました。 ・グリップ全体をエラストマー樹脂でコーティングすることで、グリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑り難く、またテーブルなどに引っ掛けたり、立てかけても、倒れ難くなっています。 ・握った際、指またにかかるストレスを軽減させる為、グリップの首元を細くし、指またにあたる部分を樹脂で覆い、質感にも配慮しました。 シックな花柄をご用意。 対応身長:約127~172cm シャフト径:上 19mm、下 16mm 先ゴム:16mm