神戸すてっき

神戸すてっき - アクションジャパン神戸すてっき - アクションジャパン神戸すてっき - アクションジャパン
(2件のレビュー)

押すだけで高さ無段階調整!

全長(cm)67~103質量(g)420パイプ径(Φmm)手元18、杖先23握り部プラスチック、TRP樹脂材質(支柱)アルミ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19926637663130チェックシルバー
6,450
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
19926655663130花柄ホワイト
6,450
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
19926682663130木目
6,450
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
19926646663130花柄ブルー
4,950
取扱い終了
19926664663130大理石オレンジ
4,950
取扱い終了
19926673663130大理石ピンク
4,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19926682
2022-08-07
用途: オススメ!!短くして車内に仕舞いやすい伸縮型の杖
不動産業

皆さんは身体に合う長さをご存知ですか?身長÷2+2~3cmが必要で、長さが足りない(身長が高い)方にオススメなのがこちらの商品です。
数年前の国際福祉機器展に出展されていて、そこから使うようになりました。
製造は台湾のメーカーで、メーカー曰く持ち手の強度的にJIS規格が取れないのでステッキとして日本国内で販売しているとのこと。国内ではアクションジャパンが代理店になっています。
別の京都の代理店では階段の昇降用杖として販売されていますが、同じものが1万円するので、この価格で購入出来るのはお買い得です。
強度は歩行でも問題なし。それよりは、伸縮や内部に水分が入ることにより内部のパーツが劣化して破損しますが、握りやすく使い勝手が良いので毎年買い換えるつもりで購入しています。

対象商品 : 19926637
2016-07-13
用途: 屋内外の歩行時
電気・ガス・熱供給・水道業

細かな長さの調節や先端ラバーのグリップ感及びショック吸収、グリップの握り具合どれをとっても満足のいくものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする