ウェルファン
グリップカバー「まもり」
杖にはめ込み式の簡単装着タイプ。表面ネームプレート、磁石付でテーブルや机に杖が掛けられます。 ※15~21mm杖用
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
装着方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19926874
9720
S
長さ:12cm、幅:2.0cm、高さ:2.5~3.0cm前後、先が尖ったグリップに
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
19926883
9720
M
長さ:12cm、幅:2.0cm、高さ:2.5~3.0cm前後、外周:8cmのグリップに
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
19926892
9720
L
長さ:13cm、幅:2.3cm、高さ:3.5~4.0cm前後、外周:10cmのグリップに
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください