曜日別特売

杖やすめ パイプ用

杖やすめ パイプ用 - サンセイ杖やすめ パイプ用 - サンセイ杖やすめ パイプ用 - サンセイ杖やすめ パイプ用 - サンセイ
(4件のレビュー)

パイプに結束バンドで固定するタイプの杖ホルダーです。
プラスドライバーでフックの角度を30°単位で調節ができます。

材質PP・エラストマー・鉄・ナイロン・ゴム取付寸法丸パイプ直径約2~4cm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例19927127390009オレンジ
850
789
868(税込)
当日出荷
※使用例19927136390009ピンク
850
789
868(税込)
当日出荷
※使用例19927145390009ブルー
850
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 介護ベッドの柵に取り付け

違うメーカーの物を使っていたのですが、締めるところが弱くパイプを回転してしまうので、このメーカーを使ってみました。取り付けパイプのサイズが範囲が広く設置しやすかったのはいいです。ただ、使用する本人は、挟むところが少し硬いので、今まで使っていたより力がいるとのことでした。

対象商品 : 19927145
2021-10-03
用途: 車椅子に着けて使用
サービス業

家族の車椅子に着けてます。杖をしっかり固定できて良いです。

対象商品 : 19927127
2017-10-27
用途: 車椅子に取り付けました。
レディース整体 日吉

まだ数歩、歩けるため杖と車椅子を併用しています。持っている車椅子に杖を入れるポケットやはさむところが無いので、こちらを購入しました。
簡単に取り付けられたので、良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 19927127
2017-03-21
用途: 車いすへの取り付けに。
建設業・工事業

おすすめの一品!
電動車いすへ杖を固定するのに、これまではマジックテープで固定していたのですが、左右の手で持つ杖の太さが違い、簡単に取り付けることが出来るものを探していました。
福祉用品専門店なども色々検討している中、さすがにモノタロウ様!他のものと一緒に購入できたのでありがたかったです。
安全のためにこれまでのマジックテープも併用するのですが、こちらの商品は角度が変えることも可能。
しかもインシュロックタイ2本止めで簡単に取り付けができるので、作業時間2分程度。
色も黄色を買って良かったです、目立つので夜間もホールドしやすい上、杖の太さも幅広く対応、また素材もこの寒い中固くもなくユルユルでもなく、大分迷いましたが買って良かったです。
あとは耐久性だけですが、十二分に役立ってくれると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする