徳武産業
ダブルマジックⅡ 雅
落ち着いた和柄豊富なワイド展開。
大きく開くので、足入れしやすい。
ベルトで簡単調節。
ベルトが甲全体にやさしくフィット。
標準質量(g/片足)
145(Lサイズ)
材質(表面/裏面)
(表)綿100%/(内)ポリエステル100%
足幅
3E
材質(底部)
合成底(EVA)
機能
撥水加工、抗菌・防臭加工、手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)、カップインソール(メッシュコンビ)
性別
女性用
内容量
1足
全20種類を絞り込む
色
あずき
ピンク
ベージュ
紺
サイズ(cm)
選択してください
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
足まわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19932833
1027
あずき
S
21~21.5
22.4
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
11646662
1027
あずき
M
22~22.5
23.1
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
11646644
1027
あずき
L
23~23.5
23.8
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
11646653
1027
あずき
LL
24~24.5
24.5
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
19932842
1027
あずき
3L
25~25.5
25.2
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
19932858
1027
ピンク
S
21~21.5
22.4
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
19932867
1027
ピンク
M
22~22.5
23.1
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
19932876
1027
ピンク
L
23~23.5
23.8
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
19932885
1027
ピンク
LL
24~24.5
24.5
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
19932894
1027
ピンク
3L
25~25.5
25.2
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
19932955
1027
紺
S
21~21.5
22.4
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
19932964
1027
紺
M
22~22.5
23.1
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
19932973
1027
紺
L
23~23.5
23.8
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
19932982
1027
紺
LL
24~24.5
24.5
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
19932998
1027
紺
3L
25~25.5
25.2
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
19932903
1027
ベージュ
S
21~21.5
22.4
¥
6,900
取扱い終了
19932912
1027
ベージュ
M
22~22.5
23.1
¥
6,900
取扱い終了
19932928
1027
ベージュ
L
23~23.5
23.8
¥
6,900
取扱い終了
19932937
1027
ベージュ
LL
24~24.5
24.5
¥
6,900
取扱い終了
19932946
1027
ベージュ
3L
25~25.5
25.2
¥
6,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください