曜日別特売

快歩主義 L011-5E

快歩主義 L011-5E - アサヒシューズ快歩主義 L011-5E - アサヒシューズ快歩主義 L011-5E - アサヒシューズ快歩主義 L011-5E - アサヒシューズ
(11件のレビュー)

ゆったりワイド足囲5Eモデル。
長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。
丸洗いOK!水に浸けて丸洗いが出来るので、靴や足を清潔に保て、長くご愛用いただけます。
抗菌・防臭加工つき。
ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。
ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。
靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。

足幅5E標準質量(g/片足)195(23cm)材質(底部)ラバー
全63種類を絞り込む
内容量
63種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199520922111291足22オークストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199521082111291足22.5オークストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199521172111291足23オークストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199521262111291足23.5オークストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199521352111291足24オークストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199521442111291足24.5オークストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199521532111291足25オークストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199523022111291足22ブラックストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199523182111291足22.5ブラックストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199523272111291足23ブラックストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199523362111291足23.5ブラックストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199523452111291足24ブラックストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
199523542111291足24.5ブラックストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199523632111291足25ブラックストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199523722111291個(片足のみ)左22.0ブラックストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199523882111291個(片足のみ)左22.5ブラックストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199523972111291個(片足のみ)左23.0ブラックストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199524062111291個(片足のみ)左23.5ブラックストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199524152111291個(片足のみ)左24.0ブラックストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199524242111291個(片足のみ)左24.5ブラックストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199524332111291個(片足のみ)左25.0ブラックストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199524422111291個(片足のみ)右22.0ブラックストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199524582111291個(片足のみ)右22.5ブラックストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199524672111291個(片足のみ)右23.0ブラックストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199524762111291個(片足のみ)右23.5ブラックストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199524852111291個(片足のみ)右24.0ブラックストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199524942111291個(片足のみ)右24.5ブラックストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199525032111291個(片足のみ)右25.0ブラックストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199525122111291足22レンガストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199525282111291足22.5レンガストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199525372111291足23レンガストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199525462111291足23.5レンガストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199525552111291足24レンガストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199525642111291足24.5レンガストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199525732111291足25レンガストレッチ
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
199525822111291個(片足のみ)左22.0レンガストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199525982111291個(片足のみ)左22.5レンガストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199526072111291個(片足のみ)左23.0レンガストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199526162111291個(片足のみ)左23.5レンガストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199526252111291個(片足のみ)左24.0レンガストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199526342111291個(片足のみ)左24.5レンガストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199526432111291個(片足のみ)左25.0レンガストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199526522111291個(片足のみ)右22.0レンガストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199526682111291個(片足のみ)右22.5レンガストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199526772111291個(片足のみ)右23.0レンガストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199526862111291個(片足のみ)右23.5レンガストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199526952111291個(片足のみ)右24.0レンガストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199527042111291個(片足のみ)右24.5レンガストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199527132111291個(片足のみ)右25.0レンガストレッチ
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
199521622111291個(片足のみ)左22.0オークストレッチ
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19952564
2022-12-12
用途: 祖母にプレゼント
卸売・小売業

5Eの幅広は良いのですが、
テープ部が幅広の足対応になっていなくて、テープ部分が広がります。

1が参考にしています
対象商品 : 19952686
2022-10-07
用途: 86歳の母の室内履き
農・林・水産業

一足の購入のつもりが片方のみの販売で返品させていただきました。商品の説明がわかりにくかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘いただいた通り、サイト情報が大変分かりづらく表記されており誠に申し訳ございません。
情報記載の見直しを行い、修正させていただきました。
お手数おかけしてしまい、大変申し訳ございませんでした。

対象商品 : 19952537
2022-01-27
用途: 介護
医療・福祉・介護関連業

母の介護施設での上履きとして使用していますが、軽くて滑らずとても良いです。

対象商品 : 19952537
2021-10-25
用途: 介護施設での上履き
医療・福祉・介護関連業

非常に軽くて履きやすい、長時間履き続けても脚は疲れないようです。お値段だけの値打ちはあると思います。

対象商品 : 19952573
2021-09-24
用途: デイケアーに行くとき
金融・保険業

履き心地が良く5Eなのでゆったりしてる 履くときもすぐに履けた

対象商品 : 19952345
2021-12-02
用途: 外出用
その他業種

幅もあり、軽くて良いです。こればかり使っています。また古くなってきたらリピート買いします。

対象商品 : 19952564
2020-03-31
用途: リハビリ
医療・福祉・介護関連業

デイサービスでちょうど気に入って使用してくれたいます

対象商品 : 19952555
2018-11-01
用途: リハビリ中着用
不動産業

着脱も簡単にできて、軽くて歩きやすいとのことです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする