曜日別特売

すたこらさんソフト05 ワイド(5E)

すたこらさんソフト05 ワイド(5E) - アスティコ
(3件のレビュー)

大きく開いて脱ぎ履きラクラク
幅広「5Eサイズ」で履き心地さらにラクラク
腫れやむくみでお困りの方、甲高・幅広の方に最適です。
履きやすい指リング・反射材採用
超軽量モデル

ブラック質量(g)約150(23.0/23.5 片足)材質(底部)合成底内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199640872160522222.0~22.5
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
199640962160522323.0~23.5
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
199641052160522424.0~24.5
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
199641142160522525.0~25.5
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
199641232160522626.0~26.5
7,200
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
199641322160522727.0~27.5
7,200
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19964096
2019-05-20
用途: 施設で暮らす父のリハビリ
製造業

他社の介護用シューズ数点と同サイズで注文しましたが、こちらの商品はサイズがきつく痛がっていました。足の形にもよると思いますが、迷われたらワンサイズ大きめの注文をおススメします。モノタロウさんは試し履きすると返品不可の為、結局使い物にならずとても残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 19964096
2019-04-20
用途: 介護用
医療・福祉・介護関連業

脳梗塞後の母にプレゼントしました
自分で靴がはけると喜んでました

対象商品 : 19964132
2018-05-05
用途: 足指の外科的治療中
梅原サービス業

足指周りの空間がもう少し広がれば満点だと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする