アスティコ
すたこらさんソフト59
腫れ・むくみ、甲高、幅広、下肢装具着用の方へ
好きな長さにカットできます。
3E~9E調整可能
色
ブラック
材質(底部)
合成底
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19964263
216053
22
22
22.0~22.5
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
19964272
216053
23
23
23.0~23.5
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
19964288
216053
24
24
24.0~24.5
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
19964297
216053
25
25
25.0~25.5
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
19964306
216053
26
26
26.0~26.5
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
19964315
216053
27
27
27.0~27.5
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
19964324
216053
28
28
28.0~28.5
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください