曜日別特売

大人の上履き02

大人の上履き02 - ムーンスター大人の上履き02 - ムーンスター大人の上履き02 - ムーンスター大人の上履き02 - ムーンスター大人の上履き02 - ムーンスター大人の上履き02 - ムーンスター大人の上履き02 - ムーンスター
(1件のレビュー)

軽くて滑りにくい。
簡単に洗える親切設計の、ありそうでなかった上履き型室内履きシューズ。
メッシュ素材で通気性抜群。
滑りにくいソールと脱ぎ履きしやすいつくりで、室内作業用にぴったり。
安心の日本製。

材質合繊(ダブルラッセル)足幅2E標準質量(g/片足)175(23cm)材質(底部)ベステック内容量1足
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1997319622107521ネイビー
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997320522107522ネイビー
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997321422107523ネイビー
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1997322322107524ネイビー
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1997323222107525ネイビー
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1997324822107526ネイビー
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1997325722107527ネイビー
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1997326622107528ネイビー
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1997327522107521ベージュ
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997328422107522ベージュ
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997329322107523ベージュ
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997330222107524ベージュ
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997331822107525ベージュ
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997332722107526ベージュ
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997333622107527ベージュ
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997334522107528ベージュ
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997335422107521ホワイト
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997336322107522ホワイト
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997337222107523ホワイト
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997338822107524ホワイト
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997339722107525ホワイト
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
1997340622107526ホワイト
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997341522107527ホワイト
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
1997342422107528ホワイト
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997343322107521ラベンダー
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997344222107522ラベンダー
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997345822107523ラベンダー
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997346722107524ラベンダー
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
1997347622107525ラベンダー
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19973223
2019-10-01
用途: 運動会
教育・研究機関

履きやすくて、とても気に入りました!
職場の人にも勧めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする