ケアメディックス
ケアサポート ソックス
脚のむくみを解消
材質
綿・アクリル・ナイロン・ポリウレタン
性別
婦人用
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19973835
543015
ネイビー
S-M
22~24
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
19973844
543015
ネイビー
M-L
24~26
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
19973853
543015
ブラック
S-M
22~24
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
19973862
543015
ブラック
M-L
24~26
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
19973878
543015
ホワイト
S-M
22~24
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
19973887
543015
ホワイト
M-L
24~26
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください