神戸生絲
婦人ゆったり5本指滑り止めソックス
5本指+ゆったり+すべり止め
縫い目は外側になっています。
材質
綿・アクリル・ナイロン・ポリウレタン
サイズ
23-25cm
サイズ(cm)
23~25
性別
婦人用
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19974142
921085
ピンク
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
19974158
921085
ベージュ
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください