神戸生絲
紳士ゆったり5本指滑り止めソックス
5本指+ゆったり+すべり止め
縫い目は外側になっています。
材質
綿・アクリル・ナイロン・ポリウレタン
サイズ
25-27cm
サイズ(cm)
25~27
性別
紳士用
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19974167
921264
グレー
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
19974176
921264
ネイビー
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください