ビビエルボ
備長炭ロングサポーター
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ひざの形にあわせた立体編み
材質
アクリル・ナイロン・毛・綿・レーヨン・ポリウレタン
色
グレー
寸法(cm)
ひざ上10cm:37~55
適合部位
ふくらはぎ
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19975287
351028
¥
3,600
¥
2,998
値下げ
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください