三進興産
ソルボDoリストサポーター(片手)
手首の動きを妨げずにサポート・固定
手首痛対策サポーター。
血行を妨げず圧迫し、運動制限。
色
ブラック
材質
ナイロン・ポリウレタン
適合部位
手首
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19975646
346085
S
左
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19975655
346085
M
左
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
19975673
346085
S
右
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19975682
346085
M
右
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
19975698
346085
L
右
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
19975664
346085
L
左
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください