ビビエルボ
足くび安心
足くびをしっかり固定
材質
ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン
適合部位
足くび
材質(パイプ)
ナイロン・ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19975786
4905
M
ブラック
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
19975795
4905
L
ブラック
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
19975804
4905
M
ベージュ
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
19975813
4905
L
ベージュ
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください