曜日別特売

バックレスキューベルトメッシュ

バックレスキューベルトメッシュ - 丸光産業
(1件のレビュー)

軽量で通気性抜群
腹腔圧上昇を効果的に高め、腰椎への負担を軽減します。

材質ナイロン・ポリエステル・その他内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19977606396004S55~64
4,900
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
19977615396004M63~79
4,900
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
19977624396004L78~94
4,900
4,698
5,168(税込)
当日出荷
19977633396004LL93~115
4,900
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
19977642396004S55~64
3,900
取扱い終了
19977658396004M63~79
3,900
取扱い終了
19977667396004L78~94
3,900
取扱い終了
19977676396004LL93~115
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19977624
2022-01-07
用途: 腰椎の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

製品はしっかりとした物で耐久力もありそうですが、サイズの許容範囲がLの78~94cmはちょっと厳しいと思います。~90cmまでだと思います。88cmの私でもLLにすれば良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする