レディース骨盤3

レディース骨盤3 - セルヴァンレディース骨盤3 - セルヴァンレディース骨盤3 - セルヴァンレディース骨盤3 - セルヴァンレディース骨盤3 - セルヴァンレディース骨盤3 - セルヴァンレディース骨盤3 - セルヴァン

こだわりの3重ベルトでしっかり骨盤引き締めます
おなか部分にあたるベルト幅は約8cm。幅が狭いので座ったり、立ったりとした日常の動作を妨げません。
サイド部分は、3重のベルトが骨盤を集中的に押さえて引き締めます。バック部分は、腰からヒップにかけて骨盤をしっかり支えて押さえます。3重のベルトが、体型やボディラインに合わせて調節できるので、骨盤にぴったりとフィットします。骨盤を引き締めたい方や、産後の骨盤の広がりが気になる方に...。また、ヒップアップを行いたい方にもおすすめです。
メッシュ素材になっているので通気性が良く年中着用して頂けます。

注意
※絞らないでください。面テープは閉じたままで洗ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19977834251627021個M-L87~100ブラック65-0551-08
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
19977843251627041個LL-3L97~110ブラック65-0551-09
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
468796570251623021枚M~L87~100モカ65-0551-06
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
468796660251623041枚LL~3L97~110モカ65-0551-07
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
199778523940031個M-L87~100ラベンダー65-0551-04
3,500
取扱い終了
代替品有
199778683940031個LL-3L97~110ラベンダー65-0551-05
3,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
199778523940032049661325161702394003 レディース骨盤ベルト3 セルヴァン 20496613レディース骨盤ベルト3セルヴァン1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
199778683940032049662225161704394003 レディース骨盤ベルト3 セルヴァン 20496622レディース骨盤ベルト3セルヴァン1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする