あしかメディ工業
すいくちくん
(1件のレビュー)
必要に応じて3種類の吸口を交換できます。
唇と舌で味わえるよう設計しました。
赤ちゃんのミルクにも最適。
材質
本体・ふた・とっ手/リカーボネイト、吸口/リエステルエラストマー
容量(mL)
200
仕様
吸口三種(水分摂取用細口、濃厚流動食用太口、三つ穴付吸口)
質量(g)
100
耐熱温度(℃)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19982208
797006
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください