幸和製作所
マグカップ
持ち手を指ではさんで両手で持てる
本体内に傾斜がついているため首を傾けなくても飲める。
フタがついており衛生的。フタの上からストローを差すことも可能。
材質
(内側)ポリプロピレン、(外側)ポリカーボネート
色
オレンジ
容量(mL)
200
質量(g)
145
寸法(cm)
9×11.2
材質(フタ)
シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19982296
306355
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください