曜日別特売

フタ付き軽マグ

フタ付き軽マグ - 台和フタ付き軽マグ - 台和

かるーいマグカップ
フタをしたままでレンジOK。

材質(本体)ABS樹脂/ウレタン塗装質量(g)100寸法(cm)9.5×8.1材質(フタ)飽和ポリエステル樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19982332806080ブラウン
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
19982348806080
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする