フセ企画
曲げ曲げハンドル・スポンジ付 スプーン
(1件のレビュー)
首と柄が曲げられる
首と柄が両方とも自分に合わせて曲げられる。
材質
ステンレス、エチレンプロピレンゴム
質量(g)
29~43
スポンジ長さ(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
スポンジ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19983425
918047
スプーン 大
21.8
18
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
19983434
918047
スプーン 小
20.9
18
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
19983443
918048
スプーン 大
21.8
28
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
19983452
918048
スプーン 小
20.9
28
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
19983468
918066
スプーン 大
21.8
25
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
19983477
918066
スプーン 小
20.9
25
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください