曜日別特売

曲げ曲げハンドル・スポンジ付 スプーンフォーク兼用

曲げ曲げハンドル・スポンジ付 スプーンフォーク兼用 - フセ企画曲げ曲げハンドル・スポンジ付 スプーンフォーク兼用 - フセ企画

首と柄が曲げられる
首と柄が両方とも自分に合わせて曲げられる。

材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム質量(g)29~43スポンジ長さ(mm)95内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
スポンジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19983547918047スプーンフォーク兼用 大21.718
2,650
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
19983556918047スプーンフォーク兼用 小20.818
2,450
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
19983565918048スプーンフォーク兼用 大21.728
2,900
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
19983574918048スプーンフォーク兼用 小20.828
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
19983583918066スプーンフォーク兼用 大21.725
2,650
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
19983592918066スプーンフォーク兼用 小20.825
2,450
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする