かるまげ35 スプーン

かるまげ35 スプーン - フセ企画かるまげ35 スプーン - フセ企画
(2件のレビュー)

とにかく軽い!
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることが出来る。
柄が手にフィットするデザインで滑ることなく使用できる。

材質ステンレス、ポリプロピレン耐熱温度(℃)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19983635PP35-11921.5
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
19983644PP35-41720.2
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19983635
2018-03-12
用途: 握力のない利用者様に提供
医療・福祉・介護関連業

スプーンの柄だけでなく、すくう部分も方向が変わる事が出来れば思います。

2016-08-19
用途: 食事
サービス業

口にするプラスチック部分が薄すぎるて強度が気になりますがヘッドを曲げる事で自分にあった口運びで食事がスムーズにはなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする