フセ企画
かるまげ35 フォーク
とにかく軽い!
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることが出来る。
柄が手にフィットするデザインで滑ることなく使用できる。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19983653
918050
大
17
21.7
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
19983662
918050
小
16
20.2
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください