フセ企画
かるまげまげ35 スプーン
超軽量で首、柄が曲げられる
首と柄の両方が曲がる。
首の角度と柄のカーブを調整して、使いやすい形にできる。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19983696
918051
大
19
21.5
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
19983705
918051
小
17
21.6
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください