アルファメディカル
食事用エプロン カンガルーポケット
水も油もしみないエプロン
耐久性に優れた水や油もしみない特殊加工。
首回りは着脱の着脱の楽なマジックテープ式。
材質
ポリエステルツイル、発泡ポリエチレン
首廻り(cm)
45~55
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19985078
933004
グリーン
SP(87cm×74cm)
87×74
¥
1,800
取扱い終了
19985087
933004
グリーン
LP(120cm×74cm)
120×74
¥
2,000
取扱い終了
19985096
933004
ピンク
SP(87cm×74cm)
87×74
¥
1,800
取扱い終了
19985105
933004
ピンク
LP(120cm×74cm)
120×74
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください