薬入れ 1週間用

薬入れ 1週間用 - 幸和製作所薬入れ 1週間用 - 幸和製作所
(2件のレビュー)

スライド式のフタで取出しやすい。

仕様1週間用材質(本体ケース)ポリプロピレン、(フタ)ポリスチレン、(外ケース)AS寸法(cm)11.8×10×4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19986103306358
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19986103
2021-05-24
用途: 薬飲むとき
医療・福祉・介護関連業

火曜日をとると月曜日が落ちます 大きさは朝昼晩の3個がワンケースで入るのがいいです

対象商品 : 19986103
2019-02-15
用途: 常備薬の整理
教育・研究機関

日、月、火、水、木、金、土などの曜日の表示が見やすい。もう少し大きい方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする