サポートバンド ビョンビョン帯

サポートバンド ビョンビョン帯 - ユニケア

適度に伸縮するバンド。支柱にバックル部を、手首・足首にリスト部を装着。ベッド上や椅子に座ったままで使える簡単なトレーニング用具。

質量(g)300幅(cm)5長さ(cm)45~68調節可能寸法(cm)27(リスト部最長周径)材質(調節バックル)ポリエチレン、(リスト部)レーヨン、(ゴム)レーヨン、天然ゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19986602764022
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする