トーエイライト
ソフトフォームボール160
(1件のレビュー)
柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製
つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
芯材
スポンジ
材質(表面)
ポリウレタン
質量(g)
85
直径(Φcm)
約16
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19986645
B7065Y
黄
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19986654
B7065B
青
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19986663
B7065R
赤
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19986672
B7065G
緑
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください