トーエイライト
ソフトフォームボール180
柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製
つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
質量(g)
130
直径(Φcm)
約18
芯材
スポンジ
材質(表面)
ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19986688
B7070Y
黄
64-9536-56
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
19986697
B7070B
青
64-9536-53
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
19986706
B7070R
赤
64-9536-55
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
19986715
B7070G
緑
64-9536-54
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください