トーエイライト
ボディボール
アンチバーストタイプで傷ついてもゆっくりしぼみます。
耐荷重(kg)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
最大径(Φ)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19986767
H7264
オレンジ
85
85cm
190以上
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
19986776
H7260
黄
45
45cm
150以下
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
19986785
H7262
青
65
65cm
165~180
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
19986794
H7261
赤
55
55cm
150~165
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
19986803
H7263
緑
75
75cm
180~190
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください