ユーキトレーディング
ペダルエクササイザー PX-one
体力に自信がなくても
イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)
2.1
材質
スチール、(メーター)ABS
電源
単4形電池1個(サンプル付属)
連続使用時間(分)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19987397
555076
イエロー
¥
7,980
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
19987406
555076
ピンク
¥
7,980
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
19987415
555076
ブルー
¥
7,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください