キヨタ
おでかけヘッドガードEタイプ
保護帽に見えないおしゃれデザイン
おしゃれなターバンタイプ。
つばがないので室内でも。
あごひも付き。
材質
ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー
質量(g)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19988036
831012
ブラウン
M
55~57
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19988045
831012
ブラウン
L
57~59
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19988054
831012
ブラック
M
55~57
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19988063
831012
ブラック
L
57~59
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください