曜日別特売

ネルファW

ネルファW - 呉英製作所

ダイヤモンド工具会社の長年のノウハウを活かし、短時間に安全にキレイに仕上げられるよう作りました。表面の粗目で削って裏面の細目でなめらかに仕上げます。

材質ABS樹脂質量(g)250寸法(cm)16.2×1.6ヤスリ部形状ダイヤモンド粒子、グラスファイバー厚さ(cm)1.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19988535972101グリーン
6,210
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
19988544972101ピンク
6,210
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19988544972101736584371610972101 介護用ダイヤモンド爪やすり ネルファW 呉英製作所 73658437介護用ダイヤモンド爪やすり ネルファW呉英製作所1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする