サテライト
ふくよく ふわふわマット上でも回転板
ほとんどの場所で回転します
下面はハード、上面はソフト。ほとんどの場所で回転できるので、以上の方向転換が楽にできます。
材質
アルミ、PP、EVA
厚さ(cm)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
直径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19988867
514013
S
760
28
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
19988876
514013
L
880
38
¥
27,270
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください